Motion
3GB3VX450

BROWNING
3GB3VX450

Correa en V de banda de agarre estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 45 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #02174001
No. Fabricante 3GB3VX450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
3GB3VX450

Correa en V de banda de agarre estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 45 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #02174001
No. Fabricante 3GB3VX450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    45 pulg.
  • Grosor
    0.3125 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Tipo de correa
    Banda de agarre
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    3079530
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    3VX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289477135

Descripción general

Descripción del fabricante
3GB3VX450 CINTURÓN
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
  • Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"