Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal67 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior1-7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso3.90 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Serie de correas358
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Tipo de correaBanda de agarre
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- Número de catálogo del fabricante3080116
- Página de producto del fabricante
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Número de hebras3
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Sección5VX
- Estándares cumplidosRMA
- UPC_NO662289477982
Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
- Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos