Motion
2GBB133

BROWNING
2GBB133

Correa trapezoidal clásica Super Gripband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 136 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02174044
No. Fabricante 2GBB133
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
2GBB133

Correa trapezoidal clásica Super Gripband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 hebras, 136 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02174044
No. Fabricante 2GBB133
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    136 pulg.
  • Longitud del paso
    134.8000 pulg.
  • Ancho superior
    1-5/16 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    4.86 lb

Detalles

  • Tipo de banda
    Múltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
  • Categoría de correa
    Banda de agarre
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Tipo de correa
    Cinturones con muesca y banda de agarre
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Envuelto y con banda
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Sección transversal
    21/32 x 7/16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    2GBB133
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289358113
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289358113

Descripción general

Descripción del fabricante
2GBB133 CINTURÓN
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle