Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal93 pulg.
- Longitud del paso91.8000 pulg.
- Ancho superior3-9/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso7.66 lb
Detalles
- Tipo de bandaMúltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
- Categoría de correaBanda de agarre
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Tipo de correaCinturones con muesca y banda de agarre
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Tipo de construcciónEnvuelto y con banda
- Sección transversal21/32 x 7/16 pulg.
- Número de catálogo del fabricante5GBBX90
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289037308
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Número de hebras5
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- SecciónBX
- Estándares cumplidosRMA
- UPC_NO662289037308
Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.