Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho4.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 1/2 a 4 1/2
- Ancho de la cara4.6875 pulg.
- Diámetro del cubo5.1484 pulg.
- Proyección del concentrador1.0625 pulg.
- Longitud a través del orificio4.4800 pulg.
- Diámetro exterior13.2590 pulg.
- Longitud total5.7500 pulg.
- Paso7/8 pulg.
- Paso Diámetro13.3690 pulg.
- Peso63.00 lb
Detalles
- Tipo de correaXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosJ
- Número de catálogo del fabricante48XH400J
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289352982
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes48
- Construcción de la poleaWeb
- Con bridasSin bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.