Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaH
- Cinturón Ancho1.0000 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 2 5/8
- Ancho de la cara1.3125 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.9590 pulg.
- Diámetro del cubo3.8750 pulg.
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.5160 pulg.
- Longitud total2.3723 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro5.5700 pulg.
- Peso6.33 lb
- Ancho1.0000 pulg., 25.40 mm
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosSK
- Número de catálogo del fabricante35H100SK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289350735
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores1
- Número de Dientes35
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289350735
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.