Motion
18XXH400SF

BROWNING
18XXH400SF

3515251 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 1.2500 pulg. de paso, 18 diente, 7.0420 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174252
No. Fabricante 18XXH400SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
18XXH400SF

3515251 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 1.2500 pulg. de paso, 18 diente, 7.0420 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174252
No. Fabricante 18XXH400SF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2 15/16
  • Ancho de la cara
    4.7500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0420 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Paso  
    1-1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    7.1620 pulg.
  • Peso
    20.65 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XXH
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de catálogo del fabricante
    18XXH400SF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289346288
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
18XXH400SF POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"