Motion
25V440SH

BROWNING
25V440SH

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.4000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #02174298
No. Fabricante 25V440SH
Precio678.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
25V440SH

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.4000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #02174298
No. Fabricante 25V440SH
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
Precio678.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0,500 - 1.625 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3000 pulg. (5V)
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    25V440SH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289468669
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289468669

Descripción general

Descripción del fabricante
25V440SH HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo