Motion
65V670SF

BROWNING
65V670SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #02174328
No. Fabricante 65V670SF
Precio934.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
65V670SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #02174328
No. Fabricante 65V670SF
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
Su precio$934.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.938 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.7000 pulg.
  • Ancho general
    4.4375 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6000 pulg. (5V)
  • Peso
    15.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    65V670SF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289469253
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289469253

Descripción general

Descripción del fabricante
65V670SF HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.