Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.50 - 4.500 pulg.
- Cara Ancho5.8125 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Exterior Diámetro18.7000 pulg.
- Ancho general5.8125 pulg.
- Diámetro de paso18.6000 pulg. (5V)
- Peso97.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante85V1870J
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289470129
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras8
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289470129
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.