Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Cara Ancho4.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.7500 pulg.
- Exterior Diámetro19.0000 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Diámetro de paso18.8000 pulg. (8V)
- Peso121.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante48V1900F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289364411
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289364411
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.