Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.500 - 4.500 pulg.
- Cara Ancho6.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.6250 pulg.
- Exterior Diámetro21.2000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro de paso21.0000 pulg. (8V)
- Peso167.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante58V2120J
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289384587
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289384587
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.