Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal112.0000 pulg.
- Grosor0.9063 pulg.
- Ancho superior1 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso2.88 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Tipo de correaCorreas trapezoidales con muesca Gripnotch
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Material del cablePoliéster
- Número de catálogo del fabricante8VX1120
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460346113
- MaterialEPDM
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección8VX
- UPC_NO662460346113
Descripción general
- Las bandas dentadas Browning 358 están fabricadas con material EPDM envuelto en la parte superior y en la parte inferior; el rango de temperatura de funcionamiento aumenta de -60F a 250F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.