Motion
VE-135

BROWNING
VE-135

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9840 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02174666
No. Fabricante VE-135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VE-135

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9840 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02174666
No. Fabricante VE-135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.1250 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9840 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9840 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VE-135
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289310951
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    VE 100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662289310951

Descripción general

Descripción del fabricante
VE-135 BRG
  • Inserto de cojinete marrón con orificio de lubricación y remache antirrotación
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio