Motion
VPE-116M

BROWNING
VPE-116M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro dúctil, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02174697
No. Fabricante VPE-116M
Precio139.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPE-116M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro dúctil, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02174697
No. Fabricante VPE-116M
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
Precio139.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.4063 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.6875 a 4.5625 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    767775
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VE-116
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    VPE
  • UPC_NO
    662289077557

Descripción general

Descripción del fabricante
VPE-116M BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado