Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Ancho de la base2.6875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.5625 a 8.9375 pulg.
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total6.1875 pulg.
- Longitud total10.7500 pulg.
- Peso14.36 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante766068
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoVS-243
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPLS-AH
- UPC_NO662460394619
Descripción general
- Con volante de sellado