Motion
200U18
Cánula de buje QD - 18 Dientes, U0 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02174954
No. Fabricante 200U18
Price$5,467.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje QD - 18 Dientes, U0 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02174954
No. Fabricante 200U18
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
Price$5,467.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    2.3750 pulg. a 5.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U0
  • Diámetro del cubo
    8.3650 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.9375 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.6780 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.3970 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    74.90 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    200U18
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289026883
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289026883

Descripción general

Descripción del fabricante
200U18 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo