Motion
200BU25MM

BROWNING
200BU25MM

Kit de casquillos 1295476 - Tamaño de eje de 25 mm, para uso con: Embrague de carga excesiva TGC200
Artículo MI #02175147
No. Fabricante 200BU25MM
Precio310.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
200BU25MM

Kit de casquillos 1295476 - Tamaño de eje de 25 mm, para uso con: Embrague de carga excesiva TGC200
Artículo MI #02175147
No. Fabricante 200BU25MM
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
Precio310.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro del orificio del casquillo
    25 mm
  • Tamaño del eje
    25 mm
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    200BU25MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289575749
  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Serie
    TGC200

Descripción general

Descripción del fabricante
200BU25MM CASQUILLO DE TORQ/GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo