Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro del orificio del casquillo28 mm
- Tamaño del eje28 mm
- Peso2.24 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante200BU28MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289605774
- Tipo de piezaKit de casquillos
- SerieTGC200
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación