Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de accesorioRueda dentada
- Dibujo CAD
- Número de cadena40
- Número de catálogo del fabricante20TG40A30K
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289486564
- Número de dientes30
- Tipos de productosAccesorios de sobrecarga de par
- SerieTGC20
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación