Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma415
- Dimensiones de la carcasa40.375 x 15.55 x 26.75 pulg.
- Altura de la carcasa26.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa40.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5500 pulg.
- Tamaño de entrada1.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante415
- RPM máximas de salida8
- Tamaño máximo de salida4.9375 pulg.
- Par de salida máximo4264.02 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal148:1
- Peso1,076.00 lb
Detalles
- Relación real148:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeMontaje de motor estándar
- Tipo de entradaConocido
- Número de catálogo del fabricante415SMT148
- Número de Upc del fabricante662289871674
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónTriple
- Serie415SMT
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO662289871674
Descripción general
- Browning proporciona soluciones superiores de accionamiento de eritrocitos: fabricadas resistentes y fiables para un mantenimiento y un tiempo de inactividad mínimos
- Diseño Split Power Path: proporciona el doble de acoplamiento dental que los variadores convencionales.
- Funcionamiento sin fugas -- Ejes de conexión a tierra con sellos de aceite de doble labio.
- Cojinetes de alta calidad: 100,000 horas de vida B-10 en servicio 5HP Clase II.