Motion
60BU014

BROWNING
60BU014

Kit de bujes 1295641 - Tamaño de eje de 0.8750 in, para uso con: Embrague de sobrecarga TGC60
Artículo MI #02175182
No. Fabricante 60BU014
Precio473.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
60BU014

Kit de bujes 1295641 - Tamaño de eje de 0.8750 in, para uso con: Embrague de sobrecarga TGC60
Artículo MI #02175182
No. Fabricante 60BU014
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
Precio473.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8
  • Diámetro del orificio del casquillo
    7/8
  • Tamaño del eje
    7/8
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60BU014
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289388530
  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Serie
    TGC60

Descripción general

Descripción del fabricante
60BU014 CASQUILLO DE TORQ/GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"