Motion
FNYBUFB16
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie FluoroNyliner FB, Brida, Diámetro de eje de 1.000 in, Diámetro exterior de 2.25 in, Longitud total de 2.750 in
Artículo MI #02175234
No. Fabricante FNYBUFB16
Precio192.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie FluoroNyliner FB, Brida, Diámetro de eje de 1.000 in, Diámetro exterior de 2.25 in, Longitud total de 2.750 in
Artículo MI #02175234
No. Fabricante FNYBUFB16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio192.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    2.810 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner FB
  • UPC_NO
    662486201076

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-FB-16 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno