Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8800 pulg.
- Diámetro de la junta0.7500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio0.6200 pulg.
- Longitud total5.3800 pulg.
- Altura del pasador1.7500 pulg.
- Código de tallaDD-4B
- Peso0.51 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta doble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieDD
- Par de corte estático768 pulg.·lb
- UPC_NO685144170941
Descripción general
- Diseñado con dos juntas universales Lovejoy D Type y un eje de conexión central
- Las juntas universales tipo DD y DDX están adaptadas a los requisitos específicos de su aplicación
- Esta configuración compensa tanto la desalineación paralela como la separación del eje
- Los orificios redondos, hexagonales, ranurados o de chavetero se suministran según sus requisitos
- Las ranuras de retención de la funda son estándar. (Las botas están disponibles para la compra por separado).
- Se requiere lubricación para un desgaste óptimo: las botas y el lubricante prolongan la vida de la junta universal