Motion
5 1/2 EB SP

KOP-FLEX
5 1/2 EB SP

2274256 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño de acoplamiento: 5.5, Acero
Artículo MI #02175706
No. Fabricante 5 1/2 EB SP
Precio3,810.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
5 1/2 EB SP

2274256 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa de tope, Tamaño de acoplamiento: 5.5, Acero
Artículo MI #02175706
No. Fabricante 5 1/2 EB SP
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
Precio3,810.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5.5
  • Diámetro exterior
    16.7500 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Incluye
    Placa de parada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384915938
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa de parada
  • Serie
    Serie H
  • UPC_NO
    662384915938

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1/2 EB SP
  • Se utiliza con acoplamientos con más deslizamiento que las aplicaciones convencionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo