Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Diámetro del extremo del cubo3.1900 pulg.
- Diámetro exterior4.2100 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450053334
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450053334