Motion
ERX-205 LO
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3740 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02181046
No. Fabricante ERX-205 LO
Precio146.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.3740 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02181046
No. Fabricante ERX-205 LO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio146.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del orificio
    1.3750 pulg.
  • Radio de filete
    1.0200 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    34.9 mm
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    19.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.3740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Nailon moldeado
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de bajo par NLGI 2 de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa de bajo par NLGI 2 de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-205 LO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461299210
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro recortado
  • Serie
    ERX
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461299210

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-205 LO BRG
  • Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
  • Cuenta con una grasa de canalización que reduce la resistencia al lubricar el cojinete
  • Retén de nailon para reducir la resistencia general

También puede gustarle