Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho2.0000 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0938 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- RPM Máx.3300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 180 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieER-T
- UPC_NO662461299579
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa de arrastre bajo