Motion
6410-08-10-O
6410-08-10-O ADAPTADOR,HY C M ORB X F O
Artículo MI #02186337
No. Fabricante 6410-08-10-O
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6410-08-10-O ADAPTADOR,HY C M ORB X F O
Artículo MI #02186337
No. Fabricante 6410-08-10-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.48 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 1/2 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica hembra
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6410

Descripción general

Descripción del fabricante
6410-08-10-O ADAPTADOR,HY C M ORB X F O
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

También puede gustarle