Motion
B100AB
Válvula divisora hidráulica de marca, número máximo de salidas: 2, material: hierro, presión mínima de funcionamiento: 150psi
Artículo MI #02186498
No. Fabricante B100AB
Precio316.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula divisora hidráulica de marca, número máximo de salidas: 2, material: hierro, presión mínima de funcionamiento: 150psi
Artículo MI #02186498
No. Fabricante B100AB
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
Precio316.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de la rosca de admisión
    #10
  • Profundidad general
    5.86 pulg.
  • Altura total
    4.85 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.

Detalles

  • Incluye clavija indicadora de ciclo
    Clavija indicadora de ciclo no incluida
  • Material
    Hierro
  • Número máximo de salidas
    2
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de producto
    Válvulas divisoras

Descripción general

Descripción del fabricante
B100AB-10 VÁLVULA, DIV. PROPULS., SIN AJUSTE, N.O 10 O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"