Motion
EC-12-02
Válvula divisora hidráulica de marca, material: aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, altura total: 2.62"
Artículo MI #02186520
No. Fabricante EC-12-02
Precio415.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula divisora hidráulica de marca, material: aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, altura total: 2.62"
Artículo MI #02186520
No. Fabricante EC-12-02
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
Precio415.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3 pulg.
  • Altura total
    2.62 pulg.
  • Ancho general
    3.1 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Válvulas divisoras

Descripción general

Descripción del fabricante
EC-12-02 CONTROL, ELÉCTRICO, CONTROL DE FLUJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo