Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del eje de salidaEJE RECTO DIÁM. 15.88 [0,625], RANURA 4.1 X 18.3 [0,16 X 0,72], EXTENSIÓN DEL EJE 31.8 [1.25] (LLAVE INCLUIDA)
- Altura total5.16 pulg.
- Longitud total5.05 pulg.
- Ancho general5.12 pulg.
Detalles
- Desplazamiento9.5 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 0,625 pulg. de diámetro
- Presión intermitente3500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Número de seccionesIndividual
- Rango de presión de funcionamiento3000 psi
- Ubicación del puertoPuertos laterales
- Tipo de puertoSimple
- Montaje de la bombaBrida
- Serie26
- Rotación del ejeDerecha
Descripción general
- Eficiencia volumétrica y mecánica mejorada|Dirección reversible de la bomba de campo