Motion
ACNAR09AAA0030000000000A

CHAR-LYNN (DANFOSS)
ACNAR09AAA0030000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #02186550
No. Fabricante ACNAR09AAA0030000000000A
Precio849.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHAR-LYNN (DANFOSS)
ACNAR09AAA0030000000000A

Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #02186550
No. Fabricante ACNAR09AAA0030000000000A
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
Precio849.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del eje de salida
    9 DIENTES 16/32 ESTRÍAS, ESTRÍAS MÍN. COMPLETA 22.4 [0,88], EXTENSIÓN DE EJE 31.8 [1.25]
  • Altura total
    130.9 mm
  • Longitud total
    145.1 mm
  • Ancho general
    130 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Desplazamiento
    24.2 cm3/r
  • Tipo de bomba de engranajes
    Engranaje externo
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    9T 16/32 Spline
  • Presión intermitente
    3500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    3000 psi
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26
  • Rotación del eje
    Derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
26009-RZJ BOMBA, ENGRANAJE, 5/8 9 T SPLINE SHA
  • Eficiencia volumétrica y mecánica mejorada|Dirección reversible de la bomba de campo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"