Motion
HHD763013AB1B1K1K00000A

CHAR-LYNN (DANFOSS)
HHD763013AB1B1K1K00000A

Motor de pistón axial hidráulico de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 7.63 in3/r
Artículo MI #02186563
No. Fabricante HHD763013AB1B1K1K00000A
Precio24,918.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHAR-LYNN (DANFOSS)
HHD763013AB1B1K1K00000A

Motor de pistón axial hidráulico de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 7.63 in3/r
Artículo MI #02186563
No. Fabricante HHD763013AB1B1K1K00000A
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
Precio24,918.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje de salida
    13 Diente 8/16 Estriado de paso (Modelo 76)
  • Altura total
    7.88 pulg.
  • Longitud total
    15.69 pulg.
  • Ancho general
    7.86 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Perno SAE D 4
  • Caudal continuo
    87.9 gpm
  • Desplazamiento
    7.63 pulg.3/r
  • Puertos principales
    [1.00] Puerto de brida dividido 4-Bolt SAE, serie de presión estándar (código 61)
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo
  • Tipo de montaje
    Perno SAE D 4
  • Rango de presión de funcionamiento
    420 bar
  • Montaje de la bomba
    Perno D SAE 4
  • Presión de activación de la válvula de alivio
    345 bar
  • Serie
    Serie 1
  • Presión de trabajo
    420 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 7630-000
  • Amplia variedad de opciones de eje motriz para satisfacer todas las necesidades
  • Placas oscilantes de alta resistencia en bombas y motores variables para resistir la deflexión bajo cargas elevadas
  • Carcasas de hierro fundido de alta resistencia para proporcionar una mayor amortiguación del ruido y resistencia de la pared