Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Tamaño hexagonal2-5/8 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock EZ
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo