Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio6.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115
- Longitud total6.8750 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- Serie115