Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante107, 115
- Longitud total de la base del motor12 pulg.
- Ancho total de la base del motor17-1/4 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T
- Altura total25-1/4 pulg.
- Ancho general17-1/4 pulg.
- Peso90 lb
Detalles
- IncluyePlaca base del motor, placa del motor, elevador, juego de tornillos, kit de pasadores de ajuste
- MaterialHierro fundido
- Tipo de componente de montajeMontaje del motor
- Estándares cumplidosAGMA