Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio8.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207
- Longitud total8.3750 pulg.
- Peso6 lb
Details
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- Serie207
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO 207 T 207 , TIPO 1,2-7/16"