Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.4375 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio9.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- Longitud total9.0000 pulg.
- Peso9 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- Serie215