Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante203, 207, 215
- Longitud total de la base del motor20-5/8 pulg.
- Ancho total de la base del motor21-5/8 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA56, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T
- Altura total31-3/4 pulg.
- Ancho general21-5/8 pulg.
- Peso110 lb
Detalles
- IncluyePlaca base del motor, placa del motor, elevador, juego de tornillos, kit de pasadores de ajuste
- MaterialHierro fundido
- Tipo de componente de montajeMontaje del motor
- Estándares cumplidosAGMA