Motion
315T307
Kit de casquillos de orificio cónico - Tamaño reductor 315 , 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #02187175
No. Fabricante 315T307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de casquillos de orificio cónico - Tamaño reductor 315 , 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #02187175
No. Fabricante 315T307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    315
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico de liberación rápida
  • Incluye
    Casquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 315 T 307 , TIPO 2,3-7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo