Motion
ZNT10530718 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Rexnord (RRX)
ZNT10530718 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 3.4375 in Bore, 18.0000 in Travel, 40.2500 in Length, 5.3125 in Width, 11.7500 in Height, 38.0000 in Bolt Center Length
Artículo MI #02188057
No. Fabricante ZNT10530718 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Precio14,893.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZNT10530718 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Top Angle Take-Up Frame Assy - Spherical Roller, 3.4375 in Bore, 18.0000 in Travel, 40.2500 in Length, 5.3125 in Width, 11.7500 in Height, 38.0000 in Bolt Center Length
Artículo MI #02188057
No. Fabricante ZNT10530718 3 7/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Precio14,893.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    5.3125 pulg.
  • Montura general Altura  
    11.7500 pulg.
  • Montura general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Altura total
    11.7500 pulg.
  • Longitud total
    40.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.3125 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    129.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    5000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT10530718
  • Número de Upc del fabricante
    698210913380
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210913380

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT10530718 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación