Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca0 pulg.
- Peso18.82 lb
Detalles
- Presión del aire2900 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico|Agua
- RotaciónMano derecha
- SerieSerie 1600
- Presión del agua2900 psi
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
- Diseño de dos puertos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
- Acero niquelado para resistencia a la corrosión.
- Todos los circuitos están sellados individualmente, lo que elimina la contaminación cruzada.
- Eje cerámico endurecido opcional para mayores velocidades y una vida útil más larga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación