Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.625 pulg.
- Tipo de lubricaciónDispersión de PTFE y petrolato
- Número de Upc del fabricante717744939069
- MaterialSintético hilado
- Velocidad máxima de superficie del eje2250 fpm
- Temperatura máxima del cajero automático500 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph1-12 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo8922-PBI
- UPC_NO717744939069
Descripción general
- A diferencia de la fibra de p-aramida que se utiliza normalmente para el refuerzo de esquinas
- La fibra de alto rendimiento utilizada en 8922-PBI maneja mejor los ácidos, es más suave en el eje o el manguito, lo que resulta en menos desgaste y permite un funcionamiento con mayor velocidad del eje. No contaminantes, 8922-PBI ofrece el servicio limpio y confiable que exigen las industrias, como la fabricación de papel