Motion
800  1:1 C,F SP

HUB CITY INC
800 1:1 C,F SP

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 800 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #02189541
No. Fabricante 800 1:1 C,F SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
800 1:1 C,F SP

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 800 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 1:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #02189541
No. Fabricante 800 1:1 C,F SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
  • Altura de la carcasa
    8.1875 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5938 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.9063 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798020778
  • Potencia de entrada máxima
    132.000 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • RPM de salida
    1750 rpm
  • Par de salida
    4750
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    800
  • Estilo
    C;F

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-59347 800 1/1 C,F SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"