Motion
02054035

HYDAC CORP
02054035

Kit de reparación de vejiga - Para uso con: acumuladores Hydac de 1 gal, material Buna -N, máx. 3000 psi, 5000 psi
Artículo MI #02189553
No. Fabricante 02054035
Precio572.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
02054035

Kit de reparación de vejiga - Para uso con: acumuladores Hydac de 1 gal, material Buna -N, máx. 3000 psi, 5000 psi
Artículo MI #02189553
No. Fabricante 02054035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio572.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.2

Detalles

  • Material de la vejiga
    Buna -N
  • Para usar con
    SB330-4A1/112 S-210C
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi, 5000 psi
  • Tipo de pieza
    Kit de reparación de la vejiga
  • Reparable
    Parte inferior reparable

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE REPARACIÓN 4L BUNA

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good