Motion
HRS 3 KP 32 PP

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PP

Mitades de abrazadera de tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm
Artículo MI #02189615
No. Fabricante HRS 3 KP 32 PP
Precio3.51 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PP

Mitades de abrazadera de tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm
Artículo MI #02189615
No. Fabricante HRS 3 KP 32 PP
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
Precio3.51 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    00260361

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 KP 32 PP

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good