Motion
HRS 5 KP 73 PP

HYDAC CORP
HRS 5 KP 73 PP

Mitades de abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, soportes de 2-1/2 in tubo, 73 mm tubo
Artículo MI #02189635
No. Fabricante HRS 5 KP 73 PP
Precio26.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 5 KP 73 PP

Mitades de abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Polipropileno, calibre acanalado, soportes de 2-1/2 in tubo, 73 mm tubo
Artículo MI #02189635
No. Fabricante HRS 5 KP 73 PP
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
Precio26.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    5
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.87 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    2-1/2 pulg. tubo, 73 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera de tubo - Alta resistencia, mitades de la abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    00262230

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 5 KP 73 PP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"