Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Ancho9 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica2490 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA79Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 11 mm, un ancho general de 9 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para motores eléctricos pequeños, conjuntos de engranajes compactos y sistemas mecánicos delicados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA79Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática2450 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación