Motion
A1661-12X300
Pulverizador de PVC/poliuretano 600# Amarillo 3/4" x 300'
Artículo MI #02189871
No. Fabricante A1661-12X300
Precio4.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pulverizador de PVC/poliuretano 600# Amarillo 3/4" x 300'
Artículo MI #02189871
No. Fabricante A1661-12X300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El núcleo único mezclado de PVC/poliuretano proporciona una excelente resistencia a los productos químicos a base de hidrocarburos para el cuidado del césped y el control de plagas. Reforzado con hilo de alta resistencia a la tracción. La cubierta acanalada de PVC proporciona resistencia a la abrasión. Rendimiento: ¡más tres años de garantía! ¡Pulverización de control de césped y plagas!
  • Aplicación
    Pulverización agrícola, Pulverización de maleza comercial, Pulverización de control de plagas.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC acanalado
  • Tipo de manguera
    Manguera para agricultura
  • Número de Upc del fabricante
    822353038192
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de pulverización reforzada con mezcla de PVC/poliuretano serie A1661 600 PSI
  • Tipo
    Manguera de pulverización reforzada
  • UPC_NO
    822353038192

Descripción general

Descripción del fabricante
A1661-12 MANGUERA PVC POLIURETANO 600 PS
  • Extremadamente resistente y resistente al acodamiento. Núcleo mezclado de PVC/poliuretano: proporciona una mejor resistencia química que las mangueras de PVC comparables. La cubierta acanalada proporciona una excelente resistencia a la abrasión. 600 Presión de trabajo PSI. La cubierta con pasadores ventila el vapor . . . ayuda a evitar el hinchado. Sin silicona. Longitudes de una pieza. ¡Sin ftalatos!

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo